エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの 自動車用圧着端子
エスコの 自動車用ギボシ端子
DC12V/30A/5極 リレーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76526678
品番
EA538RB-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様
●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm
2
黄・赤・白:3.0mm
2
●重量(g):53
アズワン品番
65-2141-03