EA538SN-1 エンドキャップ(ケーブル端末保護 エスコ 76526836 EA538SN-1 エンドキャップ(ケーブル端末保護 エスコ 76526836

エンドキャップ(ケーブル端末保護

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード76526836 品番EA538SN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940

入数は100個入りです。
連結接続式(5P〜10P)
ケーブルの端末保護に。
RoHS2対応
JIS C 3307準拠

仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明 アズワン品番65-2140-71 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76526836
2022-06-28
用途:
医療機器のノズル付き洗浄容器のノズルキャップに使います。
教育・研究機関

キャップ中間が狭くなっているので細いものから太いものまでノズルの口径サイズが幅広く使えます。精製水を入れるので鮮度保持にもなり、水滴こぼれも防げるので最高のキャップと出会えました。淡い緑色も爽やかさがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする