EA538SN-2 エンドキャップ(ケーブル端末保護) エスコ 76526845 EA538SN-2 エンドキャップ(ケーブル端末保護) エスコ 76526845

エンドキャップ(ケーブル端末保護)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード76526845 品番EA538SN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050

入数は50個入りです。
連結接続式(5P〜10P)
ケーブルの端末保護に。
RoHS2対応
JIS C 3307準拠

仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明 アズワン品番65-2140-72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする