ポケットはさみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 アズワン品番65-2141-96 注文コード76527518 品番EA540K-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

端が丸いので安全に取り扱うことができます。

仕様●全長:130mm●刃長:50mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする