はさみ・クラフト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長:170mm●刃長:75mm●刃:スチール 注文コード76527554 品番EA540K-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

繊維・紙・家事用

仕様●全長:170mm●刃長:75mm●刃:スチール アズワン品番65-2142-01 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする