エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ・クラフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●全長:130mm●刃長:45mm●刃:スチール
注文コード
76527597
品番
EA540K-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
繊維・紙・金属箔用
仕様
●全長:130mm●刃長:45mm●刃:スチール
アズワン品番
65-2141-28
繰り返し・詰め替え
対応