EA544AF-12 はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) エスコ 76527728 EA544AF-12 はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) エスコ 76527728 EA544AF-12 はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) エスコ 76527728 EA544AF-12 はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) エスコ 76527728 EA544AF-12 はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用) エスコ 76527728

はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76527728 品番EA544AF-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76527728
2024-01-08
用途:
鉄切
建設業・工事業

左利き用がほしく、商品のみの写真は右利き(左廻り)用でしたが、作業している写真が左利き用だったのでそれを信じて買いましたが、届いたのはやはり右利き用でした。
返品不要なのでここで書くことしかできず悔しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする