EA544AF-14 はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用) エスコ 76527746 EA544AF-14 はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用) エスコ 76527746 EA544AF-14 はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用) エスコ 76527746

はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76527746 品番EA544AF-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする