エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
はさみ・鉄板用(右利き/穴切り用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76527755
品番
EA544AF-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,305
販売価格(税別)
¥
7,550
バスケットに入れる
仕様
●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番
65-2142-26