はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76527807 品番EA544RA-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,760
販売価格(税別)
21,600

厚物用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏

仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6〜1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL アズワン品番65-2142-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする