エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
はさみ・金切(プロ用/直刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●全長:250mm●刃長:65mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:380g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
注文コード
76527834
品番
EA544RA-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様
●全長:250mm●刃長:65mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:380g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
アズワン品番
65-2142-35