EA544RA-65 はさみ・金切(プロ用/ステンレス用直刃) エスコ 76527859 EA544RA-65 はさみ・金切(プロ用/ステンレス用直刃) エスコ 76527859 EA544RA-65 はさみ・金切(プロ用/ステンレス用直刃) エスコ 76527859

はさみ・金切(プロ用/ステンレス用直刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長:310mm●刃長:80mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:690g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス 注文コード76527859 品番EA544RA-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,330
販売価格(税別)
20,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。

仕様●全長:310mm●刃長:80mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:690g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする