エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76527877
品番
EA544RA-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
厚物用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様
●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5〜0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)
アズワン品番
65-2142-11