エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
はさみ・金切(プロ用/直刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●全長:355mm●刃長:90mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:830g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
注文コード
76527999
品番
EA544RC-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,090
販売価格(税別)
¥
61,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直刃
直刃とは長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様
●全長:355mm●刃長:90mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:830g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番
65-2142-38