EA544RC-56 はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコ 76528008 EA544RC-56 はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコ 76528008 EA544RC-56 はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコ 76528008

はさみ・金切(プロ用/厚物直刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76528008 品番EA544RC-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,330
販売価格(税別)
70,300

厚物直刃
直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。

仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6〜1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン アズワン品番65-2142-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする