エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
はさみ・金切(プロ用/縦切)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76528069
品番
EA544RC-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,670
販売価格(税別)
¥
59,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦切
縦切とは、成型板を縦に切り裂いたり平板を厚手方向に切る時に使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様
●全長:290mm●刃長:67mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:620g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番
65-2142-44