エスコ
エスコの カッター
エスコの 専用カッター
エスコの ボルトクリッパー
ボルトカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●切断能力(mm)(HRC50以下):7.9●全長(mm):610●重量(kg):3.23●材質:ハンドル:鍛造鋼刃:クロムバナジウム鋼
注文コード
76528227
品番
EA545NA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,975
販売価格(税別)
¥
7,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造ハンドル
HRC50までの硬い材料の切断に
仕様
●切断能力(mm)(HRC50以下):7.9●全長(mm):610●重量(kg):3.23●材質:ハンドル:鍛造鋼刃:クロムバナジウム鋼
アズワン品番
65-2142-50