エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●呼び全長(mm):200●パイプ外径(mm):34(25A)●歯幅:15mm●ヘッド幅:15mm●重量(kg):0.36
注文コード
76528263
品番
EA546BD-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造鉄製
仕様
●呼び全長(mm):200●パイプ外径(mm):34(25A)●歯幅:15mm●ヘッド幅:15mm●重量(kg):0.36
アズワン品番
65-2142-67