エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●呼び全長(mm):350●パイプ外径(mm):69(50A)●歯幅:22mm●ヘッド幅:22mm●重量(kg):1.43
注文コード
76528297
品番
EA546BD-350B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造鉄製
仕様
●呼び全長(mm):350●パイプ外径(mm):69(50A)●歯幅:22mm●ヘッド幅:22mm●重量(kg):1.43
アズワン品番
65-2142-70