エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●呼び全長(mm):450●パイプ外径(mm):80(65A)●歯幅:25mm●ヘッド幅:25mm●重量(kg):2.33
注文コード
76528306
品番
EA546BD-450B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,967
販売価格(税別)
¥
9,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造鉄製
仕様
●呼び全長(mm):450●パイプ外径(mm):80(65A)●歯幅:25mm●ヘッド幅:25mm●重量(kg):2.33
アズワン品番
65-2142-71