[+,-,Torx] ドライバーセット(差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):(+):#1・#2(-):4・5.5・6TORX:T10・T15・T20●ドライバーハンドル:125mm●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●ビット全長:25mm 注文コード76528333 品番EA550-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,260
販売価格(税別)
6,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。
エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。
ビットホルダーが本体と一体になったため、ビット交換が早く行えます。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。

仕様●サイズ(mm):(+):#1・#2(-):4・5.5・6TORX:T10・T15・T20●ドライバーハンドル:125mm●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●ビット全長:25mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2142-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする