エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
ドライバーセット(差替式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
76528358
品番
EA550-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
便利な差替式ドライバーのセット。
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
リーマーブレード
仕様
●差換式リーマー:90mm軸長●差替式ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm●(-)精密ドライバー:2.5・3.5mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-81