[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76528367 品番EA550BT-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400

ラピッドアダプター式
ハンドル先端マグネット付
ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。
自転車メンテナンスにも最適です。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)

仕様●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2142-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする