エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[Torx-Plus] ドライバー(精密/イジリ止
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76528446
品番
EA550ME-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
仕様
●サイズ:1IPR●軸径:2.0mm●軸長:40mm●全長:137mm
商品構成
単品
アズワン品番
65-2142-89