[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード76528473 品番EA550MG-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。

仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする