[Nut] ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):7/32”●軸長(mm):60●全長:157mm 注文コード76528498 品番EA550MG-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,277
販売価格(税別)
2,070
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。

先端形状ソケット(ボックス) 仕様●サイズ(mm):7/32”●軸長(mm):60●全長:157mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする