エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[Nut] ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):1/4”●軸長(mm):60●全長:157mm
注文コード
76528507
品番
EA550MG-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
先端形状
ソケット(ボックス)
仕様
●サイズ(mm):1/4”●軸長(mm):60●全長:157mm
商品構成
単品
アズワン品番
65-2143-01