[+ -] ドライバー(精密/ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード76528516 品番EA550MJ-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,647
販売価格(税別)
8,770

スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
静電対策仕様

仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする