エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
ドライバー(精密/ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
76528525
品番
EA550MJ-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
スタンド付
先端形状によって色分けされています。
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様
●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2143-04