エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[Torx] ドライバー(精密/ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:T2●軸長(mm):40●全長:137mm
注文コード
76528543
品番
EA550ML-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端ホールド機能なし
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
仕様
●サイズ:T2●軸長(mm):40●全長:137mm
商品構成
単品
アズワン品番
65-2143-05