[Nut] ドライバー(精密/ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76528577 品番 EA550MM-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

ESDドライバー
静電対策仕様
六角ねじ用
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ1.5mm 仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):60●全長(mm):157●軸径(mm):5.7 商品構成単品 アズワン品番65-2143-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする