EA550MM-4.5 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528656

EA550MM-4.5 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528656
EA550MM-4.5 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528656
EA550MM-4.5 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528656
EA550MM-4.5 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528656
EA550MM-4.5 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528656

[Nut] ドライバー(精密/ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズ4.5mm
内容量1本注文コード76528656品番EA550MM-4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,322
販売価格(税別)
3,020

ESDドライバー
静電対策仕様
六角ねじ用
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ4.5mm仕様●サイズ(mm):4.5●軸長(mm):60●全長(mm):157●軸径(mm):6.4商品構成単品アズワン品番65-2143-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする