[Nut] ドライバー(精密/ESD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5.0mm 注文コード76528665 品番EA550MM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

ESDドライバー
静電対策仕様
六角ねじ用
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ5.0mm 仕様●サイズ(mm):5●軸長(mm):60●全長(mm):157●軸径(mm):7 商品構成単品 アズワン品番65-2143-18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76528665 EA550MM-5 03486244 EA550MG-5 5.0mm 精密ナットドライバー エスコ 5.0mm 精密ナットドライバー エスコ 1個 2,030 税込2,233 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする