[Microstix] ドライバー(精密/ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:m●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm 注文コード76528683 品番EA550MP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

静電対策仕様
人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに

仕様●サイズ:m●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm 商品構成単品 アズワン品番65-2143-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする