※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[-] ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
0.8mm
注文コード
76529006
品番
EA552EB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.8mm
仕様
●刃幅×刃厚(mm):0.8×0.15●軸長(mm):64●全長(mm):168
商品構成
単品
アズワン品番
65-2143-61