※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[Ball-Hex] ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
0.035mm
仕様
●サイズ(インチ):0.035●軸長(mm):64●全長(mm):168
注文コード
76529033
品番
EA552EB-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
先端サイズ
0.035mm
仕様
●サイズ(インチ):0.035●軸長(mm):64●全長(mm):168
商品構成
単品
アズワン品番
65-2143-63