※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[-] ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76529146
品番
EA552EB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.8mm
仕様
●刃幅×刃厚(mm):1.8×0.30●軸長(mm):64●全長(mm):168
商品構成
単品
アズワン品番
65-2143-43