※画像は代表画像です

EA552EB-17 [-] ドライバー(精密用) エスコ 76529164 EA552EB-17 [-] ドライバー(精密用) エスコ 76529164

[-] ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ2.5mm 注文コード76529164 品番EA552EB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。

先端形状マイナス 先端サイズ2.5mm 仕様●刃幅×刃厚(mm):2.5×0.40●軸長(mm):64●全長(mm):168 商品構成単品 アズワン品番65-2143-45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76529164 EA552EB-17 64540946 EA550MC-2.4 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 1本 910 税込1,001 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする