※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[+] ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●先端:#0●全長:168mm●軸長:64mm●ハンドル長:104mm
注文コード
76529268
品番
EA552EB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのハンドルサイズで握りやすいハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
先端形状
プラス
仕様
●先端:#0●全長:168mm●軸長:64mm●ハンドル長:104mm
商品構成
単品
アズワン品番
65-2143-59