特殊精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード76529286 品番EA552EG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別)
2,580

スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付

仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする