エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 絶縁ドライバー
セラミックドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76529313
品番
EA557EB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
絶縁、非磁性、非導電性
保護キャップ付
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.3×0.4mm
軸長(mm)
15
全長(mm)
105
質量(g)
5
商品構成
単品
アズワン品番
65-2143-85