[+ -] ドライバービット(絶縁/先細)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:#1●全長(mm):154●六角シャンク:9mm 注文コード76529539 品番EA560-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁
狭所での作業に適した先細タイプ

仕様●サイズ:#1●全長(mm):154●六角シャンク:9mm 商品構成単品 アズワン品番65-2144-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする