エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[Pozidriv] ドライバー(絶縁/ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:#1●軸長(mm):80●ドライバー全長:98mm
注文コード
76529557
品番
EA560AW-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端滑り止め加工
1000V絶縁
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
先端形状
ポジドライブ
仕様
●サイズ:#1●軸長(mm):80●ドライバー全長:98mm
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-07