エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[+] ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ×軸径(mm):(+)0×3.0●軸長(mm):100●ハンドル長(mm):81
注文コード
76529609
品番
EA560WA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムグリップ
先端滑り止めは付いていません。(先端黒色)
先端形状
プラス
仕様
●サイズ×軸径(mm):(+)0×3.0●軸長(mm):100●ハンドル長(mm):81
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-24