エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[+] ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ×軸径(mm):(+)#1×4.5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):98
注文コード
76529618
品番
EA560WA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムグリップ
先端滑り止め加工
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
先端形状
プラス
仕様
●サイズ×軸径(mm):(+)#1×4.5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):98
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-25