エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ビットソケット
[HEX] 絶縁ビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2144-57
注文コード
76529864
品番
EA560WR-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁
仕様
●対辺(mm):6●全長(mm):55●差込角:3/8”●外径:23.0mm
アズワン品番
65-2144-57