EA560WR-108 [HEX] 絶縁ビットソケット エスコ 76529873 EA560WR-108 [HEX] 絶縁ビットソケット エスコ 76529873 EA560WR-108 [HEX] 絶縁ビットソケット エスコ 76529873

[HEX] 絶縁ビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-2144-58 注文コード76529873 品番EA560WR-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁

仕様●対辺(mm):8●全長(mm):59●差込角:3/8”●外径:23.0mm アズワン品番65-2144-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする