エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ビットソケット
[TORX] 絶縁ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2144-53
注文コード
76529925
品番
EA560WR-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,192
販売価格(税別)
¥
4,720
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁
仕様
●サイズ:T40●全長(mm):55●差込角:3/8”●外径:23mm
アズワン品番
65-2144-53