[Torx] ドライバー(絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:T8●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81 注文コード76529977 品番EA560WT-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,332
販売価格(税別)
2,120
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 仕様●サイズ:T8●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81 商品構成単品 アズワン品番65-2144-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする