画像はEA561M-19です
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[-] ドライバー(細軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)3.0×0.5●軸径(mm):4●軸長(mm):150
注文コード
76530013
品番
EA561M-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
先端滑り止めは付いていません。
先端形状
マイナス
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)3.0×0.5●軸径(mm):4●軸長(mm):150
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-66